Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø5.15x23x86mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,79 €/ Stückexkl. MwSt

46,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
5.15 mm
Schneidenlänge
23 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
5 mm
Schneide
6