Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø3x58x100mm DIN 2179

  • ERIKS:11977008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,23 €/ Stückexkl. MwSt

81,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
58 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
4 mm
Schneide
3