Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø2.99x15x61mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,08 €/ Stückexkl. MwSt

52,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
2.99 mm
Schneidenlänge
15 mm
Gesamtlänge
61 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-1
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
3 mm
Schneide
6