Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø2.5x48x86mm DIN 2179

  • ERIKS:11977007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,52 €/ Stückexkl. MwSt

95,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
2.5 mm
Schneidenlänge
48 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
3.15 mm
Schneide
3