Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø18x56x182mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,15 €/ Stückexkl. MwSt

191,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
182 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
14 mm
Schneide
8
Geeignet für Topfbohrung
Ja