Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø1.82x10x46mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,08 €/ Stückexkl. MwSt

52,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
1.82 mm
Schneidenlänge
10 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-1
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
1.8 mm
Schneide
4