Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 01986 DIN376VA R40 HSS-E UNC 1/2 -13

  • ERIKS:11974170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,35 €/ Stückexkl. MwSt

144,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
13 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm