Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch gelb-ring 00834 DIN374N R40 HSS-E MF5 x 0,50

  • ERIKS:11971998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,80 €/ Stückexkl. MwSt

121,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
5 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm