Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch rot-ring TiN 02983 DIN374H HSS-E MF16

  • ERIKS:11975458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

260,49 €/ Stückexkl. MwSt

309,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm