Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch gelb-ring 00827 DIN374N HSS-E MF8 x 1

  • ERIKS:11971129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,84 €/ Stückexkl. MwSt

91,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm