Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch gelb-ring 00827 DIN374N HSS-E MF24 x 1,50

  • ERIKS:11971155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

231,19 €/ Stückexkl. MwSt

275,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm