Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch 00830 DIN374N HSS MF35 x 1,50

  • ERIKS:11971887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

748,98 €/ Stückexkl. MwSt

891,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
35
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm