481,76 €/ Stückexkl. MwSt
573,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 32 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |