76,04 €/ Stückexkl. MwSt
90,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |