Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch 00830 DIN374N HSS-E MF24 x 1,50

  • ERIKS:11971876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,75 €/ Stückexkl. MwSt

267,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm