Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer metrisch ISO durchgangsloch 02427 DIN371N HSS-E M8

  • ERIKS:11974335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,50 €/ Stückexkl. MwSt

198,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm