Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer metrisch ISO durchgangsloch 02427 DIN371N HSS-E M3

  • ERIKS:11974331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,53 €/ Stückexkl. MwSt

157,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm