Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 05589 DIN376N R40 HSS-E 12MM

  • ERIKS:12063398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,10 €/ Stückexkl. MwSt

62,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
18.5 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm