Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 05557 DIN371Al HSS-E 8MM

  • ERIKS:12012838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,25 €/ Stückexkl. MwSt

37,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Schwarz-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm