Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02877 DIN376N HSS-E M10 x1,5

  • ERIKS:11974948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,84 €/ Stückexkl. MwSt

91,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm