Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02869 DIN371VA HSS-E M5 x0,8

  • ERIKS:11974877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,96 €/ Stückexkl. MwSt

60,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ VA Form BM5

  • ERIKS:23412136
  • Manufacturer:4317784105255

12,30 €/ Stückexkl. MwSt

14,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026