Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02863 DIN376VA R40 HSS-E M22 x2,5

  • ERIKS:11974813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,17 €/ Stückexkl. MwSt

446,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
27 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm