85,61 €/ Stückexkl. MwSt
101,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.8 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |