Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00991 DIN352N HSS-E M16

  • ERIKS:11973054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,83 €/ Stückexkl. MwSt

177,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm