Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00811 DIN371H R40 HSS-E M3

  • ERIKS:11971574
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm