Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00810 DIN371N R40 HSS-E M4

  • ERIKS:11971564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,96 €/ Stückexkl. MwSt

60,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
7.5 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm