Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00803 DIN371N HSS-E M6

  • ERIKS:11971484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,65 €/ Stückexkl. MwSt

56,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm