Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00967 DIN5156VA HSS-E BSP G3/4

  • ERIKS:11972957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

391,25 €/ Stückexkl. MwSt

465,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm