Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00962 DIN5156N HSS BSP G2

  • ERIKS:11972907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.747,62 €/ Stückexkl. MwSt

2.079,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS
Gesamtlänge
220 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm