Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00962 DIN5156N HSS BSP G1

  • ERIKS:11972903
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm