Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser XL 2-schneider 03011 N hart metal mb 18MM SL18

  • ERIKS:11984354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

355,97 €/ Stückexkl. MwSt

423,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
18 mm
Max. Arbeitslänge
65 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Gesamtlänge
150 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
Toleranz
H10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
18 mm