Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 20mm

  • ERIKS:12049251
  • Hersteller:9036630200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Zur Liste hinzufügen

73,80 €/ Stückexkl. MwSt

87,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
88 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
20 mm