Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03663 DIN327N M42 7MM Z2 e8

  • ERIKS:11983471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,34 €/ Stückexkl. MwSt

40,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
7 mm
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
60 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE