Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03452 DIN844KN M42 3MM Z2 e8

  • ERIKS:11983151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,34 €/ Stückexkl. MwSt

24,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein