Eriks
GUHRING

GUHRING Kugelfr.HSC WNVHM Signum 4 mm Z 2 HA L.

  • ERIKS:12050407
  • Hersteller:9038490040000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Kugelfräser, 2 Schneiden, kurz, Typ N, 30°, Signum-beschichtet
Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen.
Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für
Anwendungen im Formenbau geeignet. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 54 HRC geeignet.
Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Zur Liste hinzufügen

107,53 €/ Stückexkl. MwSt

127,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
4 mm
Gesamtlänge
80 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
4 mm