Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø8x145x180mm DIN 9

  • ERIKS:11977313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,12 €/ Stückexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
180 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
6