Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø6x105x135mm DIN 9

  • ERIKS:11977310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,63 €/ Stückexkl. MwSt

87,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
105 mm
Gesamtlänge
135 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
8 mm
Schneide
6