Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø25x300x370mm DIN 9

  • ERIKS:11977321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

724,33 €/ Stückexkl. MwSt

861,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
25 mm
Schneidenlänge
300 mm
Gesamtlänge
370 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
28 mm
Schneide
10