Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindeformer mit schmiernuten M ISO TiN 00919 DIN371N HSS-E M5

  • ERIKS:11972573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,42 €/ Stückexkl. MwSt

113,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm