Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03664 DIN844KN M42 12MM Z3 e8

  • ERIKS:11983510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,68 €/ Stückexkl. MwSt

65,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE