Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03458 DIN327N M42 16MM Z3 e8

  • ERIKS:11983199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,00 €/ Stückexkl. MwSt

59,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
79 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
16 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 16mm

  • ERIKS:23108699
  • Manufacturer:4317784089050

21,57 €/ Stückexkl. MwSt

25,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026