Eriks
GORE®

GORE® Schnurdichtung DF ePTFE einseitig selbstklebend 5x2mm - 10m

  • ERIKS:11607710
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

73,70 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

87,70 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
DF
Selbstklebend
Ja
Breite
5 mm
Dicke
2 mm
Rollenlänge
10 m
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
270 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
10 bar