
568,50 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
676,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | DE |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 3.2 mm |
Dicke | 0.3 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Materialstruktur | Monodirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 315 °C |
Min. Temperaturbereich | -268 °C |
Max. Druck | 40 bar |