Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | GR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN32 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 82 mm |
Innendurchmesser | 43 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -60 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.7 g/cm³ |