Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE GR 600lbs 12" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913571
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
GR
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
457 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.7 g/cm³
Ähnliche Produkte
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden