Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | GR |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -60 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 0.7 g/cm³ |