2.478,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
2.948,82 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | 500 |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 30 mm |
Dicke | 6 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 315 °C |
Min. Temperaturbereich | -268 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |