1.122,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
1.335,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | 500 |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 25 mm |
Dicke | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 315 °C |
Min. Temperaturbereich | -268 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |