
11,52 €/ Stückexkl. MwSt
13,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | GDI-CG |
Code | GDI-CG-C-ERK |
Material | AISI 316L |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |