
67,00 €/ Meterexkl. MwSt
79,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | Silipress Spiral |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5.6 mm |
Außendurchmesser | 43.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 96 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -55 bis 170 °C |
Temperaturbereich °F | von -67 bis 338 °F |
Statisches Kabel | Nein |